Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-74280005 Herst.-Nr.: 74280005 EAN/GTIN: 4018754090822 |
| |
|
| | |
| · Saugflächen D.(mm) 120 mm, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung · hochvergüteter Kunststoff · säure- und ölunempfindlich · mit Gurtschlitzen im Handgriff · Tragkraft 30 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 670 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsaugheber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,48* | € 108,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,09* | € 108,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,57* | € 108,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,26* | € 109,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 111,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|