Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Wheelmouse Optical Maus USB Optisch Weiß 3 Tasten 1000 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W580701
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     M-5400-0
EAN/GTIN:
     4025112082962
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Einfach einstecken und loslegen

Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.

Features:
  • Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers

  • PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss

  • Präzise Performance mit 1000 dpi Auflösung

  • Easy scrolling mit dem PowerWheel

  • Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder

  • Problemloses an- und abstecken auch während des Betriebs

  • inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

Features:
Simple Inbetriebnahme per Plug & Play - Keine Installation erforderlich
Inklusive PS/2-Adapter für erweiterte Anschlussmöglichkeiten
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Lieferumfang:
USB/PS-2 Adapter
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Breite:
65 mm
Gewicht:
135 g
Übertragungsart:
USB
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder + Linkshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Weiß
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 dpi
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 7,50*
ab € 6,05*
€ 8,37*
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 8,53*
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 8,80*
€ 4,50*
ab € 6,47*
€ 8,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.