Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FDR-AX53 Camcorder 7.6cm 3 Zoll 8.57 Megapixel Opt. Zoom: 20 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W578271
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FDRAX53B.CEE
EAN/GTIN:
     4548736021310
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Kompaktes 4K-Modell mit neuem Exmor R CMOS Sensor und Vario Sonnar T-Zeiss Optik mit 20fach Zoom.
Features:
4K aufnahmen im XAVC-S Format
Balanced Optical SteadyShot inkl. 5 Achsen Stabilisator
Zeitrafferaufnahmemodus
NightShot Aufnahmemodus
Lieferumfang:
Akku NP-FV70 + Netzteil + Micro HDMI Kabel + Micro-USB Kabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
166 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
730 mm
Digitalzoom:
40 x
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
635 g
Display (Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Optischer Zoom:
20 x
Display (cm):
7.6 cm
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC + SDXC + Memory Stick + Memory Stick Duo + Memory Stick PRO + Memory Stick PRO D
Herstellerfarbe:
Schwarz
Camcorder-Besonderheiten:
Full-HD + WLAN + NFC
Sensor-Auflösung:
8.57 Megapixel
Produkt-Art:
Camcorder
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Sony, FDR-AX53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,38*
€ 1.010,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,95*
€ 937,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,79*
€ 874,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
GP-VPT1
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.