Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Kugelkopfhalterung GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W562651
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21053
EAN/GTIN:
     4056929210538
Suchbegriffe:
04056929210538
Mantona
Der kompakte Mini- Kugelkopf dämpft Stöße und Vibrationen und ermöglicht so ruhigere Action Videos. Der Kugelkopf kann ins Hochformat ausgerichtet werden.
Features:
kompakter Kugelkopf zur Montage der GoPro an Standardadapter
gummierter Kugelkopf dämpft Stöße
variable Ausrichtung für verschiedene Aufnahmewinkel
auch für Hochformataufnahmen geeignet
GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
mantona Mini Kugelkopf für GoPro Hero
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
15 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
32 g
Passend für:
GoPro
Produkt-Art:
Kugelkopfhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,67*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,69*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,50*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.