Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Kugelkopfhalterung GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428382-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21053
EAN/GTIN:
     4056929210538
Suchbegriffe:
4056929210538
Mantona
21053
Mantona Kugelkopfhalterung GoPro

Mantona Mini Kugelkopf für GoPro

kompakter Kugelkopf zur Montage der GoPro an Standardadapter
gummierter Kugelkopf dämpft Stöße
variable Ausrichtung für verschiedene Aufnahmewinkel
auch für Hochformataufnahmen geeignet
GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten

Der kompakte Mini- Kugelkopf dämpft Stöße und Vibrationen und ermöglicht so ruhigere Action Videos. Der Kugelkopf kann ins Hochformat ausgerichtet werden.

Technische Daten:
Gewicht: 32 g · Passend für (GoPro): GoPro · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm

Lieferumfang:
mantona Mini Kugelkopf für GoPro Hero

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 70 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Mantona
Passend für (GoPro):
GoPro
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Kugelkopfhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,75*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 11,10*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,19*
€ 3,50*
ab € 16,88*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.