Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W558001 Herst.-Nr.: URC 6810 EAN/GTIN: 8716184059902 |
| |
|
| | |
| Die einfachste Art des Fernsehens Der One For All TV Zapper ist die ideale TV-Fernbedienung, da sie nur über die Tasten verfügt, die Sie wirklich benötigen. Der ergonomisch gestaltete TV Zapper besticht durch eine hohe Griffigkeit und Standfestigkeit auf Ihrem Tisch. Im Lieferumfang ist zusätzlich eine Handschlaufe enthalten. Diese Fernbedienung ist optimal für alle, die die Steuerung komplexer Geräte vereinfachen möchten.
Zu 100% kompatibel Funktioniert garantiert mit allen Marken. Mit dem TV Zapper können Sie einfach nur Ihren Fernseher steuern oder bei Bedarf auch Ihre Set-Top-Box und Ihre Soundbar. Dank zweier separater Ein/Aus-Tasten wissen Sie immer genau, welches Gerät Sie gerade ein- oder ausschalten.
Einrichten der Fernbedienung Die Einrichtung kann mithilfe von in der Bedienungsanleitung angegebenen Markencodes besonders leicht vorgenommen werden. Oder verwenden Sie die einfache Lernfunktion, um eine beliebige Funktion eines beliebigen Geräts auf den TV Zapper zu übertragen.
Große farbige Tasten Die großen farbigen Tasten ermöglichen eine optimale Navigation und geben genau an, welches Gerät gerade gesteuert wird. Features: Steuert bis zu 3 Geräte (TV, STB und Audio) Verfügt nur über die Tasten, die Sie wirklich benötigen Ergonomisch gestaltet, hohe Griffigkeit und Standfestigkeit Funktioniert garantiert mit allen Marken Lieferumfang: One For All TV Zapper URC 6810 Fernbedienung + Handschlaufe + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + weiß | Passend für: | Universal | Steuerbare Geräte: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Übertragungsart: | Infrarot | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08716184059902, One For All, TV Zapper URC6810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,29* | € 14,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,75* | € 14,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,36* | € 15,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,41* | € 20,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|