| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W547111 Herst.-Nr.: RS56003 EAN/GTIN: 4024213560034 |
| |
|
| | |
| ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc. Features: Blau (L x B) 33 m x 50 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | blau | Breite: | 50 mm | Serie: | EasyTape™ | Typ: | RS56003 | Material (Details): | PVC | Temperaturbereich: | -30 - +60 °C °C | Dicke: | 0.15 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Materialstärke: | 0.15 mm | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Markierungsklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband blau, bodenmarkierband, Rocol |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,11* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 7,87* | € 10,68* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,88* | € 10,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,90* | € 10,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,27* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|