Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle TS 6.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W527861
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     040 1100 110 15
EAN/GTIN:
     4017254142017
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 24v eberle
Dieser thermische Stellantrieb wird über das 1 m Anschlusskabel mittels Überwurfmutter (M30 x 1,5) auf das Ventil aufgeschraubt und von einem Regelgerät (Raumtemperaturregler) angesteuert.
Features:
Anschluss: M30 x 1.5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hub:
4 mm
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsart:
thermisch
Herstellerfarbe:
Weiß
Schließzeit:
150 s
Öffnungszeit:
300 s
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos geschlossen
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 24v, eberle stellantrieb, Eberle, TS 611, Heizkörperthermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 25,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 25,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.