Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 54131233 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 12.7mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W434562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54131233
EAN/GTIN:
     0021200161728
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 12.7 mm
Temperaturbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12.7 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
54131233
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 65,24*
€ 86,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,58*
€ 86,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,18*
€ 102,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,64*
€ 100,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,80*
€ 99,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,96*
€ 93,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,37*
€ 88,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 32,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.