Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hochtemperatur Polyimid-Klebeband - Gelb - Maskierung - Polyimid - Chemikalienbeständig - Hitzebeständig - Temperaturbeständig - UV-beständig - -73 °C - 260 °C (54131233)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
3M Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Artikel-Nr.:
     2753W-7405375
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54131233
EAN/GTIN:
     0021200161728
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar

Produkttext

3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden. Das 3M™ Hochtemperatur Polyimid-Klebeband 5413 ist zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, vorgesehen. Dieses braune, 68,58 µm dicke Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Zudem besteht der Rollenkern aus Polyethylen anstatt Karton. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Silikon Klebstoffes verringert den Klebstoffaustritt, sodass die Reinigung wegfällt und dadurch die Produktivität gesteigert werden kann.Das Polyimid-Klebeband lässt sich ausgezeichnet von der Oberfläche ablösen, da es bei höheren Temperaturen nicht weicher wird und formstabil bleibt. Dadurch ist keine Nachbearbeitung, wie z.B. die Entfernung von Klebstoffrückständen, erforderlich. Diesees Klebeband kann Oberflächen vor der Einwirkung von Chemikalien und UV-Strahlung schützen. Es ist zudem schwer entflammbar.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Bandfarbe  Gelb
Band-Zweck  Maskierung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Nein
Material  Polyimid
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Schutzfunktion  Chemikalienbeständig, Hitzebeständig, Temperaturbeständig, UV-beständig
  
Leistungen  
Minimale Betriebstemperatur  73 °C
Maximale Betriebstemperatur  260 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  33 m
Breite  12,7 mm
Dicke  0,069 mm

Weitere Informationen:
Bandfarbe:
Gelb
Band-Zweck:
Maskierung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Nein
Material:
Polyimid
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV):
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
73 °C
Maximale Betriebstemperatur:
260 °C
Länge (m):
33 m
Breite:
12,7 mm
Dicke:
0,069 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, kapton klebeband 12,7mm, kapton band, klebe-streifen scotch, 54131233, 5413, klebeband, gold, 12.7, hochtemperatur, polyimidklebeband, gelb, maskierung, polyimid, chemikalienbeständig, hitzebeständig, temperaturbeständig, uvbeständig, chemikalienbestndig, hitzebestndig, temperaturbestndig, uvbestndig, beständig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 65,61*
€ 85,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,14*
€ 85,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.