Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 5627TSP Signal Leuchtmittel Truckstar R5W 5W 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W432322
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     5627TSP
EAN/GTIN:
     4062172158374
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
Leuchtmittel BA15s
Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.
Features:
Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM
Bis zu 2,5-fache Lebensdauer: Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen
Bis zu 120 % mehr Helligkeit: Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
Sehr hohe Vibrationsfestigkeit: Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen
Längere Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und sehr hohe Vibrationsresistenz erleichtern Berufskraftfahrern die Arbeit, reduzieren Stillstandzeiten und Fuhrparkkosten.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
16 mm
Farbe:
weiß
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1 37 R 00208
Breite:
37 mm
Sockel:
BA15s
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
5 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
R5W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Truckstar
Leuchtfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
24 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, sockel ba15s led 24 v 5w, leuchtmittel ba15s, leuchtmittel ba15s 24v, OSRAM, TRUCKSTAR PRO R5W, Faltschachtel (10 Lampen), Ersatzbirnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.