| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W431252 Herst.-Nr.: 560902 EAN/GTIN: 4048962430318 |
| | |
|
| | |
| Ein Sprung im Glas, ein verwinkeltes abgebrochenes Keramikstück: Kein Problem für unseren superschnellen flüssigen fischer SEKUNDEN KLEBER. Er fließt auch in kleinste Ecken, Spalten und Risse und schafft dort innerhalb weniger Sekunden eine extrem starke Verbindung. Der Klebstoff ist lösemittelfrei und zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit, Haltbarkeit sowie starke Klebkraft aus. Der fischer SEKUNDEN KLEBER ist universell einsetzbar für Metall, Glas, Holz, Leder, Keramik, Stoff, Papier, Fensterdichtungen, Gummi und viele Kunststoffe. (nicht geeignet für PE, PP, PTFE.) Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 335: Kann die | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. D | Produkt-Art: | Sekundenkleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, fischer sekundenkleber, Fischer, GOW, klebstoff, klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 6,1496* | € 8,0296* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,84* | € 8,06* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 8,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,49* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,2955* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|