Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOBY GoPro Mount Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W421752
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01531-PWW
EAN/GTIN:
     0817024015312
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
Befestigen Sie Ihre Kamera mit Stiftverbindung oder Ihre Action-Cam an jedem Standard-Stativ. Gefertigt aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff und Edelstahl.
Features:
Mit 1/4''-Gewinde für die Befestigung von Action Kameras
Hergestellt aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff und Edelstahl
Neues kompaktes Design
Weitere Informationen:
Höhe:
3.3 cm
Länge:
2.7 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
2.3 cm
Transportlänge:
2.7 cm
Material:
ABS + Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Anschluss:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: JOBY, GoPro Mount
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.