Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 1990 CD-Radio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, CD, USB Akku-Ladefunktion, Weckfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W350352
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3952
EAN/GTIN:
     4019588239524
Suchbegriffe:
Digitalradio
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Radio
Sie gehört seit vielen Jahrzehnten in jedes Kinderzimmer: Die klassische, tragbare Boombox. Wo früher Lieblingsmusik und Hörspiele von Kassetten und Mix-Tapes abgespielt wurden, begeistern heute CDs, Musikstreams oder digitale Radiosender. Das DIGITRADIO 1990 ist nicht nur perfekt für das Kinderzimmer geeignet, sondern passt überall dorthin, wo unkomplizierter Musikgenuss angesagt ist. Egal ob Küche, Büro oder Fitnessraum. Das DIGITRADIO 1990 lässt sich per Tragegriff schnell und einfach überall hin mitnehmen – dank optionalem Batteriebetrieb auch auf Reisen. Und was auch immer Sie oder Ihre Kids gerne hören, klingt über die eingebauten Stereolautsprecher richtig gut. Das Gerät spielt CDs über den CD-MP3-Player wie auch Musikdateien von via USB angeschlossenen Datenträgern ab und kann über den USB-Anschluss sogar mobile Geräte aufladen.

Auch Radio macht mit dem DIGITRADIO 1990 richtig Spaß. Hier empfangen Sie verfügbare Programme über UKW oder digital über DAB+ Digitalradio, wobei es mittlerweile immer mehr Sender gibt, deren Programmangebot sich speziell an die jüngeren Hörerinnen und Hörer richtet. Über den AUX-IN-Eingang lässt sich zusätzlich eine weitere Audioquelle, wie z. B. ein MP3-Player, anschließen. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, per Bluetooth® kabellos Musik auf das DIGITRADIO 1990 zu streamen. Wählen Sie z. B. eine Playlist oder ein Hörspiel auf dem Smartphone, um es für die Kleinen beim Spielen oder Einschlafen auf dem DIGITRADIO 1990 abzuspielen.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter.
Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone.
Über Bluetooth®-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.

Uhr
Neben Kanal- und weiteren Programminformationen können Sie auf dem integrierten Display auch die Uhrzeit anzeigen lassen. Die Uhrzeitinformationen werden auf elektronischem Wege mit den empfangenen Programmen übermittelt, so dass die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt wird.

Wecker / Sleeptimer
Dieses Gerät verfügt über praktische Sleeptimer mit zahlreichen einstellbaren Schaltzeiten. So können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen, ohne sich um das Ausschalten kümmern zu müssen. Über die integrierte Radio-Weckfunktion werden Sie auf Wunsch von Ihrer Lieblingssendung geweckt.

Individuelle Klangeinstellungen.
Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.

Ideal für Musiksammlungen auf USB-Sticks
Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen.

USB-Charging
Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB
Weitere Informationen:
Tiefe:
21.2 cm
Höhe:
11.6 cm
Farbe:
blau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
27 cm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD + CD-R + CD-RW + MP3
Gewicht:
1.25 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Senderspeicher:
60
Herstellerfarbe:
Blau
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in + Bluetooth® + USB-A
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion + Weckfunktion
Funktionen:
AUX + Bluetooth® + CD + USB
Produkt-Art:
CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: technisat digitalradio, cd-player für kinder, TechniSat, DIGITRADIO 1990, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 60,36*
€ 77,43*
€ 5,46*
ab € 60,81*
€ 77,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,09*
€ 78,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 61,29*
€ 78,56*
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 79,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.