Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60224 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 500mm x 20mm Weiß 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W33923
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60224
EAN/GTIN:
     5030610602245
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60224
Typ:
VEL-EC60224
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,54*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,50*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 7,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60225
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.