Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W33907 Herst.-Nr.: VEL-EC60225 EAN/GTIN: 5030610602252 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 500 mm | Breite: | 20 mm | Herst.-Teilenr.: | VEL-EC60225 | Typ: | VEL-EC60225 | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,42* | € 2,17* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,29* | € 4,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,59* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,68* | € 6,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,31* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,5 Stück (ab € 4,58* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|