Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60354 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 25000mm x 20mm Weiß 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W33489
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60354
EAN/GTIN:
     5030610603549
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25000 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60354
Typ:
VEL-EC60354
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,2948*
€ 1,7648*
Lager 615
25
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,5232*
€ 2,4624*
1 Tag
75
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8608*
€ 2,5204*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,212*
€ 3,0088*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,394*
€ 5,008*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,4624*
€ 2,93026
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,3424*
€ 2,78746
pro Meter
ab 75 Meter
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,8984*
€ 2,2591
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,8732*
€ 2,22911
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5232*
€ 1,81261
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.