Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60228 Klettpunkte zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (Ø) 16mm Schwarz 16 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W31034
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60228
EAN/GTIN:
     5030610602283
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60228
Typ:
VEL-EC60228
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettpunkte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,34*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,62*
1 Tag
8
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 5,81*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 5,92*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 7,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
1 Packung enthält 16 Paar (ab € 0,10938* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.