Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Medium Designer-Haken (L x B x H) 79 x 29 x 29mm Weiß Inhalt: 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W288242
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17081FGN
EAN/GTIN:
     5902658100178
Suchbegriffe:
3M
7100148491
klebehaken
badhaken
Die Command™ Medium Designer-Haken sind unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Anbringen von Büroartikeln, Küchen‑ und anderen Haushaltsutensilien. Die Strips gewährleisten einen starken Halt und lassen sich sauber wieder abziehen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.
Features:
Beschädigungsfreie Befestigung, ausgezeichneter Halt und rückstandsfreies Ablösen
Leicht anzubringen ohne Nägel, Schrauben oder Bohrer
Geeignet für die meisten glatten Oberflächen wie gestrichene Wände, Fliesen, Metall und Holz
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
79 mm
Farbe:
weiß
Breite:
29 mm
Typ:
17081FGN
Haltekraft:
1.3 kg
Besonderheiten:
lösbar + für Fliesen + für Metall + für Holz
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klebehaken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,61*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 4,63*
2 Tage
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 24,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.