Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7386213 Herst.-Nr.: 17081FGN EAN/GTIN: 5902658100178 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Unterstützung von Positionierung | Indoor | Produkttyp | Universalhaken | Produktfarbe | Weiß | Befestigungstyp | Klebestreifen | Maximales Lastgewicht | 1,3 kg | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Glas, Fliesen und Metall, Holz | Formfaktor | Oval | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Unterstützung von Positionierung: | Indoor | Produkttyp: | Universalhaken | Produktfarbe: | Weiß | Befestigungstyp: | Klebestreifen | Maximales Lastgewicht: | 1,3 kg | Geeignet für Oberflächen vom Typ: | Glas, Fliesen und Metall, Holz | Formfaktor: | Oval | Leichte Entfernbarkeit: | Ja | Menge pro Packung: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: medium, designerhaken, inhalt:, wandhalterung, indoor, universalhaken, stück(e, inhalt, stcke, designer, haken, stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,33* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,55* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|