Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BP 4.0 Dashcam Blickwinkel horizontal max.=140° Akku, Mikrofon, Innenraumkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W287732
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2005021000000
EAN/GTIN:
     4260499852764
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
dashcam blaupunkt

Features:
Kleines Metallgehäuse aus Zinklegierung
2 Zoll IPS Display
Aufnahmen in Full HD 1080p (Frontobjektiv)
Abnehmbares Innenobjektiv HD 720p als Plug&Play
Fotoaufnahmefunktion, Wiedergabe, automatische Aufnahme bei eingeschalteter Zündung
Unterstützt G-Sensor, Bewegungserkennung und Daueraufnahme
Lieferumfang:
Videorekorder + Innenobjektiv + Halterung + Ladekabel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Bitte überprüfen Sie vor Reisen ob in Ihrem Land/Reiseland die Benutzung erlaubt ist.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
58 mm
Auflösung Video:
2304 x 1296 Pixel + 1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel + 640 x 480 Pixel
Gewicht:
92 g
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 32 GB)
Max. Blickwinkel hor.:
140 °
Autokamera-Besonderheiten:
Akku + Mikrofon + Innenraumkamera
Produkt-Art:
Dashcam
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, BP 40, carcam, car cam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,92*
€ 87,56*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 87,57*
€ 3,50*
ab € 81,98*
€ 104,74*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 151,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.