| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W078762 Herst.-Nr.: 6862010 EAN/GTIN: 8712285350467 |
| |
|
| | |
| Mit diesen Klett-Kabelbindern binden Sie Ihre Kabel fest und sicher zusammen. Dieses Kabelbinderset TVA 6201 von Vogel's besteht aus 6 Kabelbindern mit 30 cm Länge und 2 cm Breite.
Und dank des Klettverschlusses sind diese Kabelbinder von Vogel's sehr einfach zu verwenden und können endlos wiederverwendet werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 6862010 | Typ: | TVA 6201 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,45* | € 9,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,63* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|