| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W051371 Herst.-Nr.: 43192635 EAN/GTIN: 4028985498915 |
| |
|
| | |
| Mit unseren Ratschenspanngurten sichern Sie Ihre Ladung mit nur wenigen Handgriffen. Features: Hobby-Line Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | orange | Breite: | 25 mm | Material: | Polypropolene (PP) | EN Norm: | EN 12195 | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Einteiliger Spanngurt | Zulassungen, Normen: | EN 12195 | Verschluss (Spanngurte): | Ratsche | Ausführung (Haken): | Umreifungsgurt (ohne Haken) | Kategorie: | Einteiliger Spanngurt | Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 250 kg | Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): | 125 kg | Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 250 daN | Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): | 125 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,97* | € 6,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,24* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|