Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Industrie PC BPCWL02 Intel® Core™ i3 i3-8145UE 8GB RAM 250GB SSD Intel UHD Graphics 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W044972
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     BPCWL02-i3A
EAN/GTIN:
     4250236823621
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lüfterloser Shuttle Industrie PC mit Intel Core ULV Prozessor im robusten Gehäuse
Shuttles neue Generation der BPCWL0x-Serie von Box-PCs sind robuste, lüfterlose Industrie PCs mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten für vielfältige Anwendungen im Industriesektor.

Seine Konstruktion macht die PCs gegen Stöße und Schmutz nahezu unempfindlich.

Die Vorteile im Überblick:
24/7 fähig
Lüfterloses Kühlsystem
Robustes Aluminium-/Stahlgehäuse
Schutzart: IP30
Montageoptionen: VESA 75x75 mm, DIN Rail und Ear Mount 256x100 mm
WLAN und Bluetooth® integriert
Gut gegen Staub geschützt
Kompatibel zu Windows 10/11 und Linux 64-Bit
Features:
Prozessor: Intel® Core™ i3 (i3-8145UE) 8. Gen. (Whiskey Lake) (2 x 3.9 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 250 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 620
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
Lieferumfang:
Shuttle Industrie PC + Netzteil
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Höhe:
57 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
245 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Gewicht:
3 kg
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Anzahl Seriell:
1 x
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bluetooth® Version:
4.2
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
90 W
Modell:
BPCWL02
Anzahl HDMI®:
1 x
Mobiles Internet:
WiFi
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Grafikkarten-Modell:
620
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,48*
€ 1.109,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 931,12*
€ 1.108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,95*
€ 1.067,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,01*
€ 1.042,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,47*
€ 1.004,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.