Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Mouse Maus Bluetooth® Optisch Grau 2 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W041032
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YR-00002
EAN/GTIN:
     0889842122480
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Der perfekte Partner für Ihr gedocktes Gerät und Ihre Surface Keyboard. Das Scrollrad aus Metall bietet eine stabile Fingerauflage und die Form der Maus liegt perfekt in der Hand.
Die Surface Mouse passt sich mit ihrem Design perfekt an die Form Ihrer Hand an und ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Surface. Die Maus zeichnet sich durch höchste Präzision aus.
Features:
Bluetooth® 4.0
Max. Abstand max. 15m
Optischer Sensor
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Weitere Informationen:
Tiefe:
115.16 mm
Höhe:
33.76 mm
Farbe:
grau
Breite:
64.16 mm
Gewicht:
90.9 g
Übertragungsart:
Bluetooth®
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder + Linkshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Android + Windows
Schnittstellen:
Bluetooth® + USB
Herstellerfarbe:
Grau
Anzahl Tasten:
2 Tasten
Stromversorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Produkt-Art:
Maus
Sensor:
Optisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 42,55*
€ 56,04*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 56,05*
€ 8,50*
ab € 42,26*
€ 58,25*
12 Tage
157
€ 6,29*
ab € 50,02*
€ 64,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,04*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.