| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V950823 Herst.-Nr.: 99840354 EAN/GTIN: 8713878007898 |
| |
|
| | |
| Canon Black Label Zero (FSC) ist ein einzigartiges, multifunktional einsetzbares Büropapier auf höchstem Niveau der Nachhaltigkeit. Es ist hochweiß, mit homogener Blattformation, und verfügt über hervorragende Laufeigenschaften. Seine Umweltverträglichkeit wird mehrfach dokumentiert und ist in der Summe einzigartig: Als Ausweis der Einhaltung ökologischer und sozialer Standards bei der Waldbewirtschaftung ist Canon Black Label Zero FSC zertifiziert. Bei der Zellstoffbleiche wird auf den Einsatz von Chlor und Chlorverbindungen völlig verzichtet (100 % chlorfrei gebleicht - TCF). Die Umweltzeichen EU-Blume und Nordischer Schwan belegen u. a. die Minimierung des Energieverbrauchs bei der Herstellung. Darüber hinaus ist Canon Black Label Zero Papier über die gesamte Produktkette - von der Holzernte bis zur Anlieferung bei unseren Kunden - zu 100 % klimaneutral. Canon Black Label Zero wird mit null CO2-Emissionen produziert (CO2-neutrale Herstellung). Die weitgehend reduzierten, jedoch unvermeidlichen Kohlendioxid-Emissionen, die vor allem im Bereich der Transportlogistik anfallen, werden durch Investition in ein international anerkanntes Waldschutzprojekt kompensiert. Damit bietet Canon Black Label Zero Papier völlige Entspannung für Ihre CO2-Bilanz. Features: Weiße: 161 Opazität: 93 Dicke: 107 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Farbkopierer + Farblaserdrucker + Kopierer + Laserdrucker + Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 80 g/m² | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | 4fach gelocht + Ungeriest | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß canon, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Canon, Black Label Zero |
| | |
| |