Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO10 Black Action Cam Touch-Screen, WLAN, GPS, Bildstabilisierung, Zeitraffer, Zeitlupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V885353
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-102-RT
EAN/GTIN:
     0810116380848
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Volle Geschwindigkeit und totale Leichtigkeit mit der leistungsstärksten GoPro, die es jemals gab. Dank des revolutionären GP2-Prozessors nimmt die HERO10 Black auch bei schlechten Lichtverhältnissen 5,3K-Videos mit doppelter Bildrate und 23-MP-Fotos mit bahnbrechender HyperSmooth 4.0-Videostabilsierung in allen Modi auf. Darüber hinaus ist die HERO10 mit der Cloud verbunden, sodass deine Aufnahmen automatisch in die Cloud hochgeladen werden, sobald du die Kamera lädst.
Features:
Unglaubliche Videoauflösung von 5,3K60 und 4K120 + 23-MP-Fotos
Fortschrittliche HyperSmooth 4.0-Videostabilisierung
Robust und wasserdicht bis 10 m
Automatischer Upload deiner Aufnahmen in die Cloud während des Ladevorgangs
TimeWarp 3.0, 8x Slo-Mo und massenweise weitere Funktionen für die perfekte Aufnahme
Kompatibel mit der Quik App
Kompatibel mit über 30 Zubehörteilen und Halterungen
Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku + USB-C®- auf USB-A-Kabel + Befestigungsschnalle + Gebogene Klebebefestigung + Flügelschraube
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Display (cm):
5.8 cm
Display (Zoll):
2.3 Zoll
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Bluetooth®
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
Touch-Screen + WLAN + GPS + Bildstabilisierung + Zeitraffer + Zeitlupe/Zeitraffer + Zeitlu
Produkt-Art:
Action Cam
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam, GoPro, HERO10 Black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 251,01*
€ 291,60*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 301,44*
€ 342,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,38*
€ 342,44*
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 304,68*
€ 347,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.