Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaar Schnellstartsystem AB-MJS800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V885333
Hersteller:
     ABSAAR
Herst.-Nr.:
     AB-MJS800
EAN/GTIN:
     4045365128507
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe

Features:
Startstrom: 500A
Spitzenstrom: 1000A
Lieferumfang:
Schnellstartsystem Jump Starter AB-MJS800 + inkl. Ladekabel + Starthilfekabel
Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
18000 mAh
Aufladbar über:
USB
Verbauter Akku:
Li-Ion
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Absaar, powerstation, schnellstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 134,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 134,25*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 170,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.