Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaar Schnellstartsystem AB-MJS800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066255-BP
Hersteller:
     ABSAAR
Herst.-Nr.:
     AB-MJS800
EAN/GTIN:
     4045365128507
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
Absaar Schnellstartsystem AB-MJS800

Jump Starter AB-MJS800

Startstrom: 500A
Spitzenstrom: 1000A

Ausstattung:
Dieses Lithium-Starthilfegerät kann auch mobile elektronische Geräte mit Strom versorgen
Enthält 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen
Das Gerät ist für Motorräder, Autos, Geländewagen und Transporter geeignet
Schutzfunktionen (eingebauter Temperaturschutz, Verpolungs und Kurzschlussschutz.)
Für maximale Startleistung verfügt es über eine Zellenausgleichsfunktion
Starthilfe für Benziner bis 5000 ccm und Diesel bis 4000 ccm
Batteriekapazität: 18.000 mAh
Batterietyp: Lithium-Ionen-Polymer
Ladezyklen: Bis zu 1000
Eingang/Laden: 5 V 2 A mit Type-C / Ausgang: 2 Stück USB 3.0 / Anzeige:LCD Display / LED-Licht mit: Multi-Modi-Blitz, SOS und Dauerlicht

Technische Daten:
Aufladbar über: USB · Kapazität (mAh, Ah): 18000 mAh · Verbauter Akku: Li-Ion

Lieferumfang:
Schnellstartsystem Jump Starter AB-MJS800,inkl. Ladekabel,Starthilfekabel

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
18000 mAh
Aufladbar über:
USB
Verbauter Akku:
Li-Ion
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Absaar, AB-MJS800, powerstation, schnellstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 134,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 134,25*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 170,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.