Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax Clips1 In Ear Headset Bluetooth® Stereo Weiß Batterieladeanzeige, Headset, Ladecase, Laut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V876543
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LMXCL1W
EAN/GTIN:
     8594175357509
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
LAMAX Clips1
Trendige Kopfhörer für jeden Tag
Stylisch für die Stadt oder für den Sport. Kultiges Design, großartiger Klang und superschnelle Kopplung mit Deinem Telefon - das ist die beste Kombination für den täglichen Musikgenuss! LAMAX Clips1 spielen Dir Deine Lieblingssongs, wann immer Du einen Kickstart brauchst. Die Kopfhörer kommen bis zu 40 Stunden ohne Ladegerät aus. Damit kannst Du sicher sein, dass Du immer und überall Musik hören kannst. Vervollständige Dein Outfit und genieße den Tag!

Der Soundtrack macht den Tag
Die LAMAX Clips1 werden Dich mit dem fein abgestimmten LAMAX BeatBass® Sound begeistern, sobald Du sie aufsetzt. Lade eine neue Playlist und lausche den fetten Beats! Mit dem neuesten Bluetooth® 5.1 und AAC-Codec werden die Songs in höchster Qualität von Deinem Handy zu Deinen Kopfhörern übertragen. Wechsle die Tracks dank der Touch-Steuerung blitzschnell. Die Kopfhörer verbinden sich mit Deinem Smartphone, sobald Du sie aus dem Etui nimmst.

Sie halten so lange wie du selbst
Keine Kabel? Super. Suchst du immer noch nach dem Ladegerät? Das willst Du nicht, und das wissen wir. Deshalb halten die LAMAX Clips1 bis zu 40 Stunden. Sie haben genug Strom für 8 Stunden nach dem Herausnehmen aus dem Etui und das lädt sie bis zu viermal auf - überall und ohne Steckdose. Eine ganze Arbeitswoche oder eine mehrtägige Reise lang musst Du Dich nicht mit der Suche nach einem Stromanschluss beschäftigen.

Design als Hingucker
Wir haben auf ein kultiges Design gesetzt, von dem man nie genug hat. Bei True Wireless-Kopfhörern ist es am wichtigsten, dass sie perfekt in Deinen Ohren sitzen und nicht herausfallen. Die ergonomische Form und die verschiedenen Größen der Ohrhörer passen sich Dir an, sodass Du Deinen Lieblingssport und Deinen Musikmarathon genießen kannst. Das kompakte Etui passt in jede Tasche und Du kannst sofort losgehen.

40 Stunden Laufzeit
Mehr zuhören, weniger aufladen. Genau das ist unser Motto. Nimm die Kopfhörer aus dem Etui und genieße Musik bis zu 8 Stunden am Stück. Das Etui lädt sie 4 Mal auf, so dass Du bis zu 40 Stunden ohne Steckdose auskommen kannst.

Touch-Steuerung
Einfach antippen und schon hast Du eine weitere Single im Ohr oder machst eine Pause. Du wirst die schnelle Steuerung zu schätzen wissen, wenn du Sport treibst oder nicht nach deinem Handy suchen willst.

Bluetooth® 5.1
Verbinde Dich mit Deinem Handy, Computer und anderen Geräten mit modernstem Bluetooth® 5.1. Höre kabellos und ohne Aussetzer bis zu 10 Meter entfernt.

USB-C®-Laden
Ein Kabel für alles? Eines Tages wird es funktionieren, jedenfalls werden die LAMAX Clips1 schon heute mit dem neuesten USB-C® geladen. Außerdem haben wir eine LED eingebaut, die den Akkustatus während des Ladevorgangs anzeigt.

Abgestimmter LAMAX BeatBass®-Sound
Mit unserer LAMAX BeatBass® Technologie haben wir den Sound so abgestimmt, dass er eine starke Basslinie hält und alle Beats großartig klingen. Wir haben die Mitten und Höhen gut ausbalanciert und einen Klang geschaffen, der Dich begeistern wird.

Moderne Codecs
AAC- und SBC-Codecs verbessern die Qualität der drahtlosen Übertragung, sodass Du mehr Details aus jedem Song heraushören kannst.

Automatische Kopplung
Einmal einstellen und dann sich nicht mehr darum kümmern. Die Kopfhörer werden schneller mit Deinem Telefon verbunden, als Du sie aufsetzen kannst.

Mikrofon und mobile Assistenten
Ein hochwertiges Mikrofon sorgt für
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C®
Farbe:
weiß
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Bluetooth® Version:
5.1
Modell:
Clips1
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20.000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
In Ear
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Batterieladeanzeige + Headset + Ladecase + Lautstärkeregelung + Mono + Schweißresistent +
Übertragungsart:
Bluetooth®
Produkt-Art:
In Ear Headset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,58*
€ 26,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 33,66*
€ 6,90*
ab € 36,89*
€ 50,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.