|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V853733 Herst.-Nr.: 301017 EAN/GTIN: 4260368689392 |
| |
|
|  |  |
 | Der leistungsstarke Jumpstarter ist ein Muss für jeden Autofahrer und bietet leistungsstarke und zuverlässige Starthilfe in einem kompakten und robusten Design. Vielseitig einsetzbar für Autos, Motorräder, Boote und mehr, mit Extras wie LED-Licht und USBAnschlüssen. Ein unverzichtbarer Reisebegleiter, der Sie nie im Stich lässt. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 580 g | Starthilfestrom (12 V): | 400 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kapazität (mAh, Ah): | 2500 mAh | Spitzenstrom (12 V): | 1500 A | Produkt-Art: | Kfz-Ladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 61,85* | € 82,78* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 61,94* | € 82,79* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 72,57* | € 101,16* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,03* | € 106,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|