Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V852643
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25432
EAN/GTIN:
     8713439254327
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Solide Basis
Tastaturen sind in allen möglichen Formen und Größen erhältlich. Aber was, wenn Ihnen die wichtigsten Funktionen ausreichen? Die Trust Primo bietet genau das. Sie wartet mit einem originalgroßen Layout und flüssigkeitsgeschützten Tasten auf und ist höhenverstellbar. Sie ist sogar mit einer beidhändig bedienbaren Maus ausgestattet, sodass Sie in dem Moment mit der Arbeit beginnen können, in dem Sie dieses Set an Ihren PC anschließen. Die Primo tut genau das, was Sie von ihr erwarten.

Komfort
Eine gute Tastatur muss bequem zu verwenden sein. Die flachen Tasten und die ausklappbaren Füße dieser originalgroßen Tastatur sorgen für den nötigen Komfort, um konzentriert zu arbeiten. Selbst um umgekippte Getränke müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dank des flüssigkeitsgeschützten Designs kann die Primo einiges ab. Einfach abwischen, frischen Kaffee eingießen und es geht weiter.

Einfacher geht‘s nicht
Stecken Sie das 180 cm lange USB-Kabel einfach ein und schon können Sie loslegen. Bei der Arbeit möchten Sie keine Gedanken an die Installation von Software oder das Einstellen von Makros verschwenden. Die Primo ist ein echtes Arbeitstier, das dafür sorgt, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Maus
Dieses Set verfügt über eine einfache, bedienerfreundliche Maus, sodass sichergestellt ist, dass Sie schnell mit der Arbeit beginnen können. Dank des beidhändig bedienbaren Designs liegt sie sowohl Links- als auch von Rechtshändern bequem in der Hand und dank der hochwertigen Oberfläche haben Sie Ihre digitalen Projekte stets fest im Griff.
Features:
Für angenehmes Arbeiten konzipiert
Leise Tasten und Maustasten, Kollegen oder Familie werden nicht gestört
Originalgroße Tastatur für optimale Effizienz und Produktivität
Flüssigkeitsgeschützte Tastatur
Maus für Rechts- und Linkshänder geeignet
Lieferumfang:
Tastatur + Maus + USB-Empfänger + 2x Mignon-Batterie + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
148 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
449 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
448 g
Übertragungsart:
Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder + Rechtshänder
Schnittstellen:
USB-A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
2x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Sensor:
Optisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 22,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.