| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V851853 Herst.-Nr.: SS9-SP-TG EAN/GTIN: 8020252198999 |
| |
|
| | |
| Displayschutz aus gehärtetem Glas für zur Vermeidung von Kratzern und Bruchschäden. Die fettabweisende Beschichtung zur Vermeidung von Fingerabdrücken sorgt außerdem für mehr Sauberkeit. Einfach aufzubringen und rückstandsfrei zu entfernen. Der perfekte Schutz für das Display des Tablets. Keinerlei Beeinträchtigung der Touchscreen-Funktion.
Härtegrad: 9H Hohe Auflösung Stärke: 0,33 mm Schützt bei Stößen und beim Herunterfallen Schützt vor Kratzern Abgerundete Kanten 3-fach gehärtetes, besonders dünnes Glas (0,33 mm stark) Reduziert Fingerabdrücke Sehr gute Übertragung, Durchlässigkeit Klebstofffrei, lässt sich rückstandsfrei entfernen Kristallklar Hochwertiges High-tech-Glas Features: Schützt das Display vor Kratzern und Verschmutzung, vermindert das Risiko von Displaybruch Gehärtetes Glas, Härtegrad 9 Kristallklar und extrem dünn 0,3 mm Leicht aufzubringen und rückstandsfrei zu entfernen Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung Lieferumfang: Displayschutz 11 Zoll für Galaxy Tab S9 (2023), S9 FE (2023) Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Passend für: | 27,9 cm (11") | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Displayschutzglas | Passend für Produkt: | Tablet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, Tucano, Schutzfolie, Screen Guard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,38* | € 17,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,89* | € 21,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,94* | € 21,18* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 16,23* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|