Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V837263 Herst.-Nr.: DC8200-BL EAN/GTIN: 3760265541980 |
| |
|
| | |
| Ab in die Hosentausche, raus in die Welt: Die AgfaPhoto DC8200 ist ein kleiner, handlicher Reisebegleiter für unterwegs. Die Einstiegs-Digitalkamera ist mit ihren kompakten Maßen von 6 cm x 9 cm x 2,4 cm und dem geringen Gewicht von 120 Gramm im Handumdrehen eingepackt und verstaut. Die 18-Megapixel Digitalkamera verfügt über einen 8-fachen optischen Zoom und ein 2,4“ TFT-Display. Neben klassischen Fotos, lassen sich auch Videos in Full-HD-Qualität mit der AgfaPhoto DC8200 aufnehmen. Bilder und Videos werden auf einer SD-Karte gespeichert. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Per USB-Kabel kann die Kamera mit einem Computer verbunden werden, um Fotos und Videos zu übertragen. Features: Digital Technologie: Die AgfaPhoto DC8200 ist eine 18-Megapixel Einsteiger-Digitalkamera mit 8-fachem optischen Zoom Full-HD-Videos: Neben Fotos, lassen sich mit der AgfaPhoto DC8200 auch Videos in Full-HD-Qualität aufnehmen Klein & handlich: Mit nur 120 Gramm und den Abmessungen von 6 cm x 9 cm x 2,4 cm passt die Kamera in jede Hosentasche und ist der ideale Reisebegleiter Speicher: Fotos werden auf einer SD-Karte (bis 32 GB; nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert Konnektivität: Die Kamera kann per USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um die Fotos zu übertragen Lieferumfang: USB-Kabel + Kameratasche + Lithium-Ionen-Akku + Schnellstartanleitung Weitere Informationen: | | Setinhalt: | inkl. Akku + inkl. Tasche | Serie: | DC8200 | Tiefe: | 2.4 cm | Höhe: | 6 cm | Farbe: | blau | Breite: | 9 cm | Anschluss: | USB 2.0 | Auflösung Video: | 1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel | Gewicht: | 120 g | Display (cm): | 6.8 cm | Display (Zoll): | 2.7 Zoll | Display: | TFT | Optischer Zoom: | 8 x | Unterstützte Speicherkarten: | SD + SDHC + SDXC | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Digitalkamera | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku | Auflösung: | 18 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,92* | € 109,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 86,05* | € 109,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,23* | € 116,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,12* | € 127,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|