Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi 0114.711000 Heizgerät Young-Vertical 65m³ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V702411
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0114.711000
EAN/GTIN:
     8004399142718
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
Kleines und praktisches Heizgerät zur zusätzlichen Erwärmung Ihres Zuhauses.
Features:
Für Räume bis 65 m³
Frostschutzfunktion
Raumthermostat
Lieferumfang:
Heizgerät · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
25.4 cm
Länge:
17.7 cm
Farbe:
weiß
Breite:
23.8 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
0.6 kg
Zeitschaltuhr:
Nein
Schaltstufen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
65 m³
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Heizgerät
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter 2kw, heizlüfter, heizlüfter delonghi, DeLonghi, Young-Vertical, Infrarotheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,46*
€ 34,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 34,51*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 46,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1159930
ab € 5,6451*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.