Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Slim Fix TV-Wandhalterung 35,6cm (14") - 106,7cm (42") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V606491
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4359484
EAN/GTIN:
     4016138873986
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SpeaKa "Slim Fix" ist eine starre TV-/Monitor-Wandhalterung, die die meisten Flat-TV´s und Monitore zwischen 35,6 (14") und 106,7 cm (42") und einem Gewicht von 25 kg unterstützt. Das extrem dünne Design sorgt für einen 20 mm Abstand von der Wand und damit gerade noch genügend Platz für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Die schlanke Wandplatte ist ideal für Haushalte und kann schnell und in wenigen Schritten an Ihre Wand in wenigen Schritten einfach und schnell montiert werden.
Features:
Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 35,6 cm (14") - 106,7 cm (42")
Tragkraft (max.) 25 kg
Lieferumfang:
Wandhalterung + 2x Montageschiene + 4x Schrauben M4 x 20 + 4x Schrauben M5 x 20 + 4x Schrauben M8 x 20 + 4x Schrauben M6 x 20 + 4x Schlüsselschrauben 6 mm x 55 + 4x Beilagscheibe 5/6/8 mm + 4x Beilagscheibe 8 mm + 4x Abstandshalter 8 mm x 10 mm + 4x Betondübel 10 mm x 50 + Montageanleitung.
Hinweise:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
208 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
283 mm
Gewicht:
0.5 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 45,7 cm
Halter-Ausführung:
Starr
Max. Tragkraft:
25 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
2 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1111
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.