Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Powerbank 20000 mAh Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 LiPo Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V603383
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201719
EAN/GTIN:
     4047443514813
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
hama powerbank
Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Geräte mit Strom – egal ob im Büro, Flugzeug oder am Strand.
Features:
3 Ausgänge: 2x USB-C, 1x USB-A
Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
Lieferumfang:
Power Pack "PD 20" + Ladekabel USB-C - USB-C, 30 cm + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
151 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
75 mm
Gewicht:
375 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
LiPo
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0 + Quick Charge 3.0
Anschluss:
USB-A 1x + USB-C® 2x
USB-C Eingangsstrom (max.):
3 A
USB-C Eingangsspannung (max.):
9 V
USB-C Ausgangsstrom (max.):
3 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
9 V
Kapazität:
20000 mAh
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Ladestrom (max.):
3000 mA
Betriebsspannung:
USB-C®
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: usb akku, Hama, Notstrompack, Mobile Energie, Pufferlader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 65,63*
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 69,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.