Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY R-TC-UA-3N1E01-RB Externer Speicherkartenleser USB-C® USB 3.2 (Gen 1) Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V568703
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     R-TC-UA-3N1E01-RB
EAN/GTIN:
     3536403358273
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Features:
Übertragen & Teilen von Inhalten
Anschließen von USB-Peripherie an Ihre USB-C®-Geräte
USB-C® 3.2 Gen 1-Stecker
USB 2.0 MicroSD- & SD-Steckplätze
USB-A 3.2 Gen 1-Anschluss
Lieferumfang:
PNY R-TC-UA-3N1E01-RB externer USB-C® Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
grau
Breite:
77 mm
Schnittstellen:
USB-C® USB 3.2 (Gen 1)
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC + SD + SDHC + SDXC
Herstellerfarbe:
Metallic
Speichermedien-Besonderheiten:
1x USB 3.2 Gen 1 HUB (USB 3.0)
Produkt-Art:
Externer Speicherkartenleser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 17,40*
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 29,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.