Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V564773 Herst.-Nr.: 22-239-10 EAN/GTIN: 4024035239101 |
| |
|
| | |
| Der IMPERIAL DABMAN i410 BT ist die ideale Lösung, um Ihre Stereoanlage zukunftssicher auszustatten. Dieser elegante Adapter ist darauf ausgelegt, nicht nur DAB+ Digitalradio, Internetradio und UKW-Radio zu empfangen, sondern auch Musik von verschiedenen Streaming-Anbietern wiederzugeben. Darüber hinaus können Sie Musik von Netzwerk-Festplatten über UPnP, USB-Sticks oder via Bluetooth von Ihren Smartphones und Tablet-PCs abspielen – der DABMAN i410 BT bietet grenzenlose Möglichkeiten.
Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe verfügt der Adapter über zahlreiche zusätzliche Funktionen. Dazu gehören der integrierte Equalizer, die Weckerfunktion, die Sleeptimer-Funktion und vieles mehr. Das Radio unterstützt nicht nur den Bluetooth-Empfang, sondern bietet auch eine Bluetooth-Sendefunktion. Dadurch können Sie Musik auf Bluetooth-fähigen Geräten wie Kopfhörern oder Lautsprechern abspielen. Das 3,2-Zoll-Farbdisplay liefert aktuelle Hintergrundinformationen zum abgespielten Radiosender, ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung durch das einfach strukturierte Menü und kann den Nutzer mit Wetterinformationen versorgen.
Der IMPERIAL DABMAN i410 BT lässt sich mühelos über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung, die Tasten am Gerät selbst oder die kostenlose Smartphone-App (Soundmate Controller) bedienen. Features: DAB+/UKW und Internetradio Integrierte Streamingdienste (Amazon Music, Deezer, High Res Audio, Napster, TIDAL, qobuz, Soundmachine und Calm Radio) Bluetooth 5.1 zum Senden und Empfangen Hotel-Modus sichert wichtige Einstellungen und verhindert Fehlbedienung Nachtmodus für zeitgesteuertes Aus- und Einschalten des Displays Aufzeichnung von Radiosendungen (DAB+/FM/Web) über Record-Taste oder Timer möglich Ein-/Aus-Taste am Gerät Lieferumfang: IMPERIAL DABMAN i410 BT + Externes Netzteil (DC 5 V / 2 A) + Teleskopantenne + Wurfantenne + Fernbedienung (inkl. Batterien) + Cinch-Kabel (R/L) + Audio-Kabel 3,5 mm auf Cinch (R/L) + 1,5 m Lichtwellenleiterkabel (optisch/Toslink) + Bedienungsanleitung. Hinweise: Für die Nutzung der Streamingdienste ist ggf. ein Abo erforderlich. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 110 mm | Höhe: | 110 mm | Breite: | 150 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | USB 2.0 | Schnittstellen (Ausgang): | Digital-Audio (koaxial) + Audio-Line-out | Senderspeicher: | 700 | HiFi-Baustein-Besonderheiten: | Bluetooth® + DAB+ + Internetradio + WLAN + USB | Produkt-Art: | HiFi-Tuner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,27* | € 84,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,32* | € 85,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,41* | € 88,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,71* | € 90,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 73,02* | € 95,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|