Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM System TG-7 black Digitalkamera 12 Megapixel Schwarz Stoßfest, Wasserdicht, 4K-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V533423
Hersteller:
     OM System
Herst.-Nr.:
     V110030BU000
EAN/GTIN:
     4545350055974
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Weißt du, was heutzutage mit am schwierigsten zu finden ist?
Freiheit. Und damit meinen wir nicht nur die im Grundgesetz verankerte Freiheit, sondern das echte, bis in die Knochen spürbare, elektrisierende Gefühl, völlig unbelastet und ungebunden zu sein, befreit von jeglichem Pflichtgefühl, nur dem Augenblick verpflichtet zu sein. Diese Art von Freiheit.
Und sie ist in der Regel kein gut gepflasterter Weg. Für gewöhnlich ist sie weder perfekt geplant noch wird sie in einer praktischen Verpackung oder mit einer Anleitung geliefert. Diese Art von Freiheit erfordert viel. Doch sie macht Lust auf mehr. Wagst du es?
Features:
12 MP Auflösung
Autofokus
Eingebauter Blitz
Wasser- und staubdicht, stoßfest
Lieferumfang:
Kamera + Li-92B Li-Ion-Akku + USB-Kabel Typ-C® + Handschlaufe + Anleitung.
Weitere Informationen:
Serie:
TG
Tiefe:
33 mm
Höhe:
66 mm
Breite:
114 mm
Blendenwerte:
F2.0
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
249 g
Display (cm):
7.6 cm
Display (Zoll):
3 Zoll
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Kamera-Besonderheiten:
Stoßfest + Wasserdicht + 4K-Video
Brennweite:
4,5 - 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Sensorgröße:
11.04 mm (1/2.3")
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Akku
Auflösung:
12 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 12 mp, OM System, TG-7 black, Fotoapparat, Digicam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 586,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 470,85*
€ 586,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.