Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4KVC-100 Video Capture System USB Plug und Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V519433
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6048350
EAN/GTIN:
     4064161312538
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Mit dem RF-4KVC-100 lassen sich am PC oder Mac mit USB-Verbindung Videos von HDMI-Quellen anzeigen und aufzeichnen. Der Adapter ermöglicht dabei eine Aufzeichnung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD. Ideal für Anwendungen wie z.B. Aufnahme von Videospielen für Streaming, Videokonferenzen, Live-Übertragungen und Unterricht. Er ist flexibel nutzbar: Dank mitgeliefertem USB-Adapter für Geräte mit USB-A oder USB-C®. Zur Aufzeichnung nutzen Sie dann dann Ihre bevorzugte Aufnahme-Software. Geeignete Software ist auch als Freeware im Internet zum Download verfügbar. Infos dazu finden Sie in der beiliegenden Anleitung.

Das Produkt kann mit verschiedener Aufnahmesoftware verwendet werden (z. B. VLC Player, OBS Studio und AMCap).
Features:
Videos bis zu 4K Ultra HD Auflösung von DSLR-Kamera, Camcorder oder Action-Cam aufzeichnen
Geeignet PC oder Mac
Kein externes Netzteil notwendig, kompakt und portabel
Plug & Play
Lieferumfang:
Video-Aufzeichnungsmodul
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
9.6 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
24 g
Bauform:
extern
unterstütze Auflösungen:
2160p
Besonderheiten:
Plug und Play
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen (Eingang):
HDMI® Eingang
Schnittstellen (Ausgang):
USB-A (USB 3.2 Gen 1) + USB-A (USB 3.2 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Produkt-Art:
Video Capture System USB
Mitgel. Software:
Ohne Software
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte usb, video grabber, Renkforce, RF-4KVC-100, videokonverter, video konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 17,94*
1 Tag
385
1
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,95*
9 Tage
389
2
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 25,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.