Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo U4 Mini Micro-ATX-Gehäuse, Tempered Glass - weiß Micro-Tower Gehäuse, Gaming-Gehäuse, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V515213
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     U4 MINI WHITE
EAN/GTIN:
     6970620553061
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Edles Micro-ATX-Gehäuse von Jonsbo in Weiß
dezentes Design aus Stahl
Features:
Edles Micro-ATX-Gehäuse von Jonsbo in Weiß
dezentes Design aus Stahl
mit Seitenteil aus Tempered Glass
Grafikkarten bis 330 mm
bis zu 7x 120-mm-Lüfter möglich
Weitere Informationen:
Tiefe:
440 mm
Höhe:
385 mm
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
222 mm
Gewicht:
6000 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Formfaktor:
Mini-ITX + Micro-ATX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
1
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
1
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Micro-Tower
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower weiß, mini tower, Jonsbo, Jonsbo U4 Mini Micro-ATX-Gehäuse, Tempered Glass - weiß, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.