Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Observatory MX Glass ARGB Midi Tower Case - White Midi-Tower Gehäuse, Gaming-Gehäuse, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V515203
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     OBSERVATORY MX GW
EAN/GTIN:
     5999094005839
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Midi-Tower PC-Gehäuse
Paneele aus Tempered Glass
5 x Kolink Umbra ARGB PWM Lüfter
GPUs bis 330 mm
Netzteilabdeckung
für ATX-Mainboards
Features:
Midi-Tower PC-Gehäuse
Paneele aus Tempered Glass
5 x Kolink Umbra ARGB PWM Lüfter
GPUs bis 330 mm
Netzteilabdeckung
für ATX-Mainboards
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
440 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
200 mm
Gewicht:
5600 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Anzahl USB 2.0:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, kolink midi tower, medium tower, midi tower weiß, Kolink, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.