|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V509793 Herst.-Nr.: 1128024 EAN/GTIN: 0731944748146 |
| |
|
|  |  |
 | McAfee+ Advanced bietet umfassenden Schutz Ihrer Identität und Privatsphäre für ein sorgenfreies Online-Leben, Identitätsüberwachung und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Identität.
- Erweiterter Schutz überall: Wir schützen Sie, egal wo Sie sind oder welches Gerät Sie nutzen. - Schutz Ihrer persönlichen Daten: Profitieren Sie von Identitätsüberwachung mit Wiederherstellungsexperten für ein sorgenfreies digitales Leben. - Rundum-Schutz der nächsten Generation: Profitieren Sie von erweiterter Gerätesicherheit, Kindersicherung, Identitätsüberwachung, Schutz der Online-Privatsphäre und automatisch aktiviertem VPN. - Überprüfung Ihres Online-Schutzes: Unser branchenweit erster ProtectionScore identifiziert Schwachstellen und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Sicherheit optimieren können. - Banking, Shopping und Surfen im Internet- ohne ungebetene Gäste: Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen. Features: McAfee+ Advanced bietet vollständigen Schutz von Identität und Privatsphäre mit umfassender Identitätsüberwachung Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt Erweiterter Schutz überall: Wir schützen Sie und Ihre Familie an jedem Ort und auf jedem Gerät 1-Jahres-Abommement Einzelperson für unbegrenzte Gerätezahl Lieferumfang: CPU: 1,3 GHz Pentium od. 100% kompatibler Prozessor + RAM: ab 2 GB + Internetverbindung erforderlich + Windows 11, 10, 8.1 vollständig gepatcht (32- und 64-Bit-Version) (Windows Enterprise wird nicht unterstützt) + Build 4.11.1 oder höher: macOS 10.15 und höher + Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 + Smartphones und Tablets mit Google Android 8 oder höher + Apple iOS 13 oder höher + ChromeOS 102.0.5005 und höher Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Code in a Box | Medientyp: | Lizenzkey | Lizenzen: | 1 | Version: | 1 Jahr/1 Nutzer/unbegrenzte Geräteanzahl | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2023-07-28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, mcafee antivirus, mcafee antivirensoftware, win2000 antivirus, Advanced - Individual, Kaspersky |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 55,70* | € 70,63* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 55,14* | € 71,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 55,73* | € 71,51* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 79,50* | € 102,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|