| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V509773 Herst.-Nr.: 1128023 EAN/GTIN: 0731944748139 |
| |
|
| | |
| McAfee+ Advanced bietet vollständigen Schutz von Identität und Privatsphäre für Sie und Ihre Familie mit umfassender Identitätsüberwachung, Unterstützung bei der Wiederherstellung der Identität, und Kindersicherung, damit Sie und Ihre Familie das Leben online sorgenfrei genießen können.
- Erweiterter Schutz überall: Wir schützen Sie und Ihre Familie an jedem Ort und auf jedem Gerät. - Schutz Ihrer persönlichen Daten: Profitieren Sie von Identitätsüberwachung mit Wiederherstellungsexperten für ein sorgenfreies digitales Leben. - Rundum-Schutz der nächsten Generation: Profitieren Sie von erweiterter Gerätesicherheit, Kindersicherung, Identitätsüberwachung, Schutz der Online-Privatsphäre und automatisch aktiviertem VPN. - Überprüfung Ihres Online-Schutzes: Unser branchenweit erster ProtectionScore identifiziert Schwachstellen und zeigt Ihrer Familie, wie Sie Ihre Sicherheit optimieren können. - Banking, Shopping und Surfen im Internet- ohne ungebetene Gäste: Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen. - Schutz Ihrer Kinder im Internet: Mit der Kindersicherung können Sie alle Geräte Ihrer Familie schützen. Features: McAfee+ Advanced bietet vollständigen Schutz von Identität und Privatsphäre für Sie und Ihre Familie mit umfassender Identitätsüberwachung Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt Erweiterter Schutz überall: Wir schützen Sie und Ihre Familie an jedem Ort und auf jedem Gerät 1-Jahres-Abommement Familie für unbegrenzte Gerätezahl Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Code in a Box | Medientyp: | Lizenzkey | Version: | 1 Jahr/unbegrenzte Geräteanzahl | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2023-07-28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, mcafee virusscan windows, mcafee antivirensoftware, mcafee anti-virus, Advanced - Family, Kaspersky |
| | |
| |