| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V509753 Herst.-Nr.: 1128021 EAN/GTIN: 0731944748528 |
| |
|
| | |
| McAfee+ Premium für eine unbegrenzte Anzahl an Geräten bietet ein höheres Schutzniveau. Mit Premium können Sie erkennen, wer Ihre Daten verkauft und erhalten Hilfestellung bei der Entfernung sowie Kindersicherung, unbegrenztes VPN plus sämtliche Funktionen von McAfee Total Protection, damit Sie Ihr Leben online sorgenfrei genießen können.
- Personalisierter Schutz überall: Wir schützen Sie und Ihre Familie, egal wer sich verbindet, von wo und auf welchem Gerät. - Rundum-Schutz der nächsten Generation: Profitieren Sie von erstklassiger Gerätesicherheit, Kindersicherung, Identitätsüberwachung, Schutz der Online-Privatsphäre und automatisch aktiviertem VPN. - Überprüfung Ihres Online-Schutzes: Unser branchenweit erster ProtectionScore identifiziert Schwachstellen und zeigt Ihrer Familie, wie Sie Ihre Sicherheit optimieren können. - Banking, Shopping und Surfen im Internet - ohne ungebetene Gäste: Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen. - Schutz Ihrer Kinder im Internet: Mit der Kindersicherung können Sie alle Geräte Ihrer Familie schützen. - Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt. Features: Personalisierter Schutz überall: Wir schützen Sie und Ihre Familie, egal wer sich verbindet, von wo und auf welchem Gerät Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt 1-Jahres-Abommement Familie für unbegrenzte Gerätezahl Lieferumfang: CPU: 1,3 GHz Pentium od. 100% kompatibler Prozessor + RAM: ab 2 GB + Internetverbindung erforderlich + Windows 11, 10, 8.1 vollständig gepatcht (32- und 64-Bit-Version) (Windows Enterprise wird nicht unterstützt) + Build 4.11.1 oder höher: macOS 10.15 und höher + Build 4.9.1: macOS 10.12 - 10.14 + Smartphones und Tablets mit Google Android 8 oder höher + Apple iOS 13 oder höher + ChromeOS 102.0.5005 und höher Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Code in a Box | Medientyp: | Lizenzkey | Version: | 1 Jahr/unbegrenzte Geräteanzahl | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2023-07-28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, mcafee virusscan windows, mcafee antivirensoftware, mcafee anti-virus, Premium - Family, Kaspersky |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,39* | € 87,08* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,60* | € 87,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|