| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V509723 Herst.-Nr.: 1128022 EAN/GTIN: 0731944748542 |
| |
|
| | |
| McAfee+ Premium für eine unbegrenzte Anzahl an Geräten bietet ein höheres Schutzniveau. Mit Premium können Sie erkennen, wer Ihre Daten verkauft und erhalten Hilfestellung bei der Entfernung sowie unbegrenztes VPN plus sämtliche Funktionen von McAfee Total Protection, damit Sie Ihr Leben online sorgenfrei genießen können.
- Personalisierter Schutz überall: Wir schützen Sie, egal wo Sie sind oder welches Gerät Sie nutzen. - Rundum-Schutz der nächsten Generation: Profitieren Sie von erstklassiger Gerätesicherheit, verbesserter Identitätsüberwachung rund um die Uhr, Schutz der Online-Privatsphäre und automatisch aktiviertem VPN. - Überprüfung Ihres Online-Schutzes: Unser branchenweit erster ProtectionScore identifiziert Schwachstellen und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Sicherheit optimieren können. - Banking, Shopping und Surfen im Internet- ohne ungebetene Gäste: Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen. - Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt. Features: Personalisierter Schutz überall: Wir schützen Sie, egal wo Sie sind oder welches Gerät Sie nutzen Das unbegrenzt nutzbare SecureVPN von McAfee wird automatisch aktiviert und schützt Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen Preisgekrönter Virenschutz: Sie können darauf vertrauen, dass McAfee Sie vor riskanten Webseiten warnt und vor neuesten Bedrohungen schützt 1-Jahres-Abommement Einzelperson für unbegrenzte Gerätezahl Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Code in a Box | Medientyp: | Lizenzkey | Lizenzen: | 1 | Version: | 1 Jahr/1 Nutzer/unbegrenzte Geräteanzahl | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2023-07-28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, mcafee virusscan windows, mcafee antivirensoftware, mcafee anti-virus, Premium - Individual, Kaspersky |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,99* | € 79,09* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 58,89* | € 79,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|