| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V507003 Herst.-Nr.: 1128019 EAN/GTIN: 0731944753652 |
| |
|
| | |
| Mit McAfee Privacy & Identity Guard bestimmen Sie über den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, indem Sie sie aus Personensuchmaschinen und veralteten Konten löschen. Sie werden benachrichtigt, sollten Ihre persönlichen Daten auf riskanten Seiten auftauchen und es werden Maßnahmen in Ihrem Auftrag durchgeführt, um Ihre Daten zu schützen. Holen Sie sich heute noch die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten zurück.
- Mit McAfee Privacy & Identity Guard bestimmen Sie über den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, indem Sie sie aus Personensuchmaschinen und veralteten Konten löschen. Sie werden benachrichtigt, sollten Ihre persönlichen Daten auf riskanten Seiten auftauchen und es werden Maßnahmen in Ihrem Auftrag durchgeführt, um Ihre Daten zu schützen. Holen Sie sich heute noch die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten zurück.
- Sicherheit für persönliche Daten: Die Lösung beobachtet rund um die Uhr bis zu 60 unterschiedliche Arten von persönlichen Daten (z.B. Bankdaten und Kreditkartennummern, E-Mail-Adressen und Ausweisdokumente) und erkennt, ob diese Daten im Darknet verwendet werden. Sollten wir auf Ihre Daten stoßen, informieren wir Sie bis zu 10Monate früher als vergleichbare Dienste, damit Sie handeln können, bevor Ihre Daten in die falschen Hände geraten.
- Ermittlung persönlicher Daten, die mit ungenutzten Online-Konten verknüpft sind: Die McAfee-Funktion zur Bereinigung von Online-Konten wird einmal im Monat durchgeführt und ermittelt Ihre Online-Konten und Ihr Risiko. Dadurch können Sie einfacher entscheiden, welche Konten Sie löschen möchten, um unnötige Risiken einer Datenkompromittierung oder eines Identitätsdiebstahls auszuschließen. - Überblick über Ihren Schutz im Internet: Der branchenweit erste Protection Score von McAfee prüft den Status Ihres Online-Schutzes und gibt Ihnen Empfehlungen an die Hand, mit denen Sie Ihre Sicherheit durch einfache Maßnahmen verbessern können.
- Immer und überall auf dem Laufenden: Unsere Funktionen sind über jeden Browser sowie über unsere Mobilgeräte-App aufrufbar. Features: Mit McAfee Privacy & Identity Guard bestimmen Sie über den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten Kontrolle über Ihre persönlichen Daten im Internet Ermittlung persönlicher Daten, die mit ungenutzten Online-Konten verknüpft sind 1-Jahres-Abonnement für 1 Benutzer Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Code in a Box | Medientyp: | Lizenzkey | Lizenzen: | 1 | Version: | 1 Benutzer/1 Jahr | Software Genre: | Antivirus | Lizenztyp: | Jahreslizenz, 1 Lizenz | Plattform: | Windows + Mac + Android + iOS | Produkt-Art: | Antivirus | Erscheinungstermin: | 2023-07-28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, McAfee, McAfee Antivirensoftware, McAfee VirusScan, McAfee Antivirensoftware Lizenzen, mcafee virusscan windows, mcafee antivirensoftware, mcafee anti-virus, Privacy & Identity Guard, Kaspersky |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,45* | € 54,07* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,22* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|