Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V464521 Herst.-Nr.: ALL-MC104G-SFP1 EAN/GTIN: 4038816102461 |
| |
|
| | |
| Features: 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation SFP slot unterstützt Multi oder Single Mode SFP (mini Gbic) Modules Ethernet 802.3x Flow Control
Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 mm | Länge: | 71 mm | Breite: | 94 mm | Gewicht: | 280 g | Schnittstellen: | 1x LAN (10/100/1000 MBit/s) + 1x Port SFP | Anbindung: | LAN + SFP | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk-Medienkonverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04038816102461, Allnet |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,52* | € 47,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 35,53* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,44* | € 50,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 46,93* | € 61,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,85* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|