Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 1000Mbit/s Multi-Modus Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter LWL 1 Gbps Ethernet 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 1000Mbit/s Multi-Modus Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter LWL 1 Gbps Ethernet 3 HE
ALLNET 1000Mbit/s Multi-Modus Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter LWL 1 Gbps Ethernet 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-992106942
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC104G-SFP1
EAN/GTIN:
     4038816102461
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter

ALLNET 1000Mbit/s Multi-Modus Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter LWL 1 Gbps Ethernet 3 HE

Artikeldetails:

  • Bauform: Extern Medium: Glasfaser (LWL) Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Typ: Converter Rack Höheneinheiten: 3 Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Portzahl: Sonstige Portzahl Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

ALLNET 1000Mbit/s Multi–Modus Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter LWL 1 Gbps Ethernet 3 HE

Produktbeschreibung:

Highlights:
1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port, 1x 1000BaseSX/LX SFP Slot
TP Port unterstü,tzt Half/Full–Duplex, Auto–MDI/MDI–X
und Auto–Negotiation
SFP Slot unterstü,tzt Multi oder Single Mode
SFP (mini Gbic) Modules
Ethernet 802.3x Flow Control
Technische Daten:
Element
Spezifization
Standards:
 ,
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
IEEE 802.3ab 1000BaseT
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX
IEEE 802.3x Flow Control
Netzwerkanschlü,sse:
1x 10/100/1000BaseT (RJ–45)
1x 1000BaseSX/LX SFP Module Slot
Datenü,bertragungsrate:
Half/Full–Duplex on TP
Ü,bertragungsmedien:
TP:10/100/1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m
1000BaseSX:
62.5/125µ,m Multi Mode LWL, bis zu 220 m
50/125µ,m Multi Mode LWL, bis zu 550 m
1000BaseLX:
9/125µ,m Single Mode LWL
Led Anzeige:
1x Power on
Per Port:(TX): Link, TX , (FX): Link, RX
Stromversorgung:
DC 5V/2A externes Netzteil
Stromverbrauch:
3 Watts (Max)
Maß,e:
94 ×, 71 ×, 26 mm (L x B x H)
Gewicht:
230g ohne Netzteil und Verpackung
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °,C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Temperatur Aufbewahrung: –20 ~ 70 °,C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:
CE

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
280 g
Höhe
26 mm
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
3 W
Externes Netzteil
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
LED–Anzeigen
Link,Power
Eingebaut
Nein
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI–X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Duplex–System
Full,Half
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE?LX,1000BASE?SX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Leistung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Kabel mode struktur
Multi–mode,Single–mode
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
Fibre Channel–Anschlüsse
1
DC–Anschluss
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
€ 8,00*
ab € 35,56*
€ 47,93*
4 Tage
135
€ 6,00*
ab € 35,52*
€ 47,93*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 43,81*
€ 58,43*
€ 4,00*
ab € 49,69*
€ 66,58*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 84,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.